Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe Nitril Größe M
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-NSK24-09
Hersteller:
Best
Herst.-Nr.:
NSK24-09
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe Nitril Größe M
BEST NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe
Artikeldetails:
100% Nitril, nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot
super flexibel
356mm lang
Anwendungen: Chemikalienschutz, Fischerei, Öle
Farbe: königsblau
Griffdesign: rau
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Arbeitsschutzartikel
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau strick
,
chemikalienhandschuh einfach
,
handschuhe synthetisch m
,
Chemikalienschutzhandschuhe
,
ölbeständige Handschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einweghandschuhe Latex puderfrei, natur 100 Stück Gr. L
Abena
GN31-L
ab € 7,20*
Ähnlich
Einweghandschuhe Latex puderfrei, natur 100 Stück Gr. M
Abena
GN31-M
ab € 7,20*
Ähnlich
Einweghandschuhe Latex puderfrei, natur 100 Stück Gr. XL
Abena
GN31-XL
ab € 7,18*
Ähnlich
Einweghandschuhe Vinyl puderfrei, natur 100 Stück Gr. L
Abena
GN65-L
ab € 4,49*
Ähnlich
Einweghandschuhe Vinyl puderfrei, natur 100 Stück Gr. M
Abena
GN65-M
ab € 4,49*
Ähnlich
Spender für Einweghandschuhe
Shield
GE04EZ
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen