Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe Nitril Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe Nitril Größe XL
NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe Nitril Größe XL
Artikel-Nr.:
     239-NSK24-11
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     NSK24-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe Nitril Größe XL

BEST NSK24 Chemikalienschutzhandschuhe

Artikeldetails:

  • 100% Nitril, nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot
  • super flexibel
  • 356mm lang
  • Anwendungen: Chemikalienschutz, Fischerei, Öle
  • Farbe: königsblau
  • Griffdesign: rau
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abena
GN31-L
ab € 7,14*
Ähnlich
Abena
GN31-M
ab € 7,19*
Ähnlich
Abena
GN31-XL
ab € 7,21*
Ähnlich
Abena
GN65-L
ab € 4,50*
Ähnlich
Abena
GN65-M
ab € 4,49*
Ähnlich
Shield
GE04EZ
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.