| |
|
| Artikel-Nr.: 239-WH15S00-XXL Herst.-Nr.: WH15S0011106 EAN/GTIN: 5013756001554 |
| |
|
| | |
| MICROGARD 1500 PLUS - Schutzanzug Gr. XXL Einwegoverall Einwegoverall mit Kapuze aus hochwertigem, atmungsaktiven SMS-Material. Das eingesetzte SMS-Material bietet einen besonders guten Schutz gegen Partikel, zudem gegen leichten Sprühnebel und ist äüßerst atmungsaktiv. Einsatzbereiche: z.B. Asbestsanierung, Pulververarbeitung, Allgemeine Wartungsarbeiten, Baugewerbe, Pharmazeutische Industrie, Holz- und Metallverarbeitung, Reparaturlackierungen, Glasfaser-, Keramikfaser-, Kunstharzverarbeitung Artikeldetails: - Typ 5 - Partikeldicht
- Typ 6 - Sprühdicht
- EN1149-1 Antistatisch
- EN1073-2 Radioaktive Partikel - Klasse 1
- Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzüge gr xxl, Overall, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,11* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,27* | € 3,11* | | | | | 13 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,45* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,53* | € 3,47* | | | | Lager 239 | 6 Tage | | | 30 | | € 5,95* | ab € 3,14* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|