Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringb.PVC A3/4R-30mm quer rd sw Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 41930E, : presenté de coté
produit : 41930E, : presenté de coté
produit : 41930E, : presenté ouvert
produit : 41930E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     2424-41930E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     41930E
EAN/GTIN:
     3157406912851
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringb.PVC A3/4R-30mm quer rd sw Schwarz Für Format DIN A3 quer: Rücken abgerundet 40mm. Runde Ringmechanik mit simultaner Öffnung. Mit 2 Deckeln zum leichteren Blättern. Format et poids : longueur 500 MM largeur 335 MM hauteur : 55 MM Gewicht : 1080 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,4 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
A3 quer
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,32*
€ 24,44*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 17,39*
€ 25,03*
Lager 2424
84
€ 12,00*
ab € 17,79*
€ 25,53*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51050E
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.