Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe mit Ringe und herausnehmbare Hüllen 30 Hüllen A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 86371E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 86371E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 86371E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     2424-86371E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86371E
EAN/GTIN:
     3130630863717
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtmappe mit Ringe und herausnehmbare Hüllen 30 Hüllen A4 Weiß Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 65.0 MM Gewicht : 1300.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Farbe:
Weiß
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Anzahl Ansicht:
60
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
450
4
€ 12,00*
ab € 7,71*
€ 11,61*
1
€ 5,50*
ab € 6,87*
€ 11,79*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 7,69*
€ 11,82*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 2,90*
ab € 12,2675*
€ 17,8075*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 46,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56270E
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
56277E
ab € 27,11*
Zubehör
Exacompta
56247E
ab € 17,16*
Zubehör
Exacompta
56240E
ab € 17,12*
Zubehör
Exacompta
56245E
ab € 15,53*
Zubehör
Exacompta
56260E
ab € 59,61*
Zubehör
Exacompta
86320E
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.