Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenelement LOGS 100 H520xB540xT390mm 2 Schubl.abschl.blau RAL 5022 LOGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-5000680980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 100 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011431
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
2 Schubladen mit 50 und 190 mm Höhe · abschließbar Antirutschmatten s. Zubehör Füllstreifen s. Zubehör Einsätze s. Zubehör · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt, zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996 Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Farbe:
blau RAL 5022
Ausführung:
abschließbar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme, Schubladenboden, Schubladenböden, Schubladenteile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 82,65*
€ 108,9336*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 125,21*
€ 158,82*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 98,41*
€ 160,05*
€ 2,95*
ab € 139,88*
€ 192,06*
Lager 2431
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 240,72*
€ 294,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,90*
€ 341,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,70*
Sonstiges
k.A.
LOGS 270 SCHWARZ
ab € 2,93*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,28*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 47,90*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,89*
Sonstiges
k.A.
2400675
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400705
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400725
ab € 2,78*
Sonstiges
k.A.
2400755
ab € 2,75*
Sonstiges
k.A.
2400770
ab € 7,17*
Sonstiges
k.A.
2400731
ab € 0,66*
Sonstiges
k.A.
LOGS 280 SCHWARZ
ab € 4,25*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 20,30*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 62,68*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 39,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.