Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251212
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601032
EAN/GTIN:
     4250448504516
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 110mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Rad-Ø:
410 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
540 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.456,27*
€ 2.556,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.450,30*
€ 2.568,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.508,40*
€ 2.609,84*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.501,49*
€ 2.617,48*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.582,138*
€ 2.701,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.609,84*
€ 3.105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.576,25*
€ 3.065,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.576,24*
€ 3.065,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.576,23*
€ 3.065,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.523,38*
€ 3.002,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.523,37*
€ 3.002,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.523,36*
€ 3.002,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.523,35*
€ 3.002,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.523,34*
€ 3.002,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.508,40*
€ 2.985,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.