Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABRIEL TRANSPORTGERÄTE GMBH, Industrieanh., 2000 kg, 2-Achs-Lenk.,, Ladefl. LxB 2000x1000 mm, Luftber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-12687-D57-60-1032
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1032
EAN/GTIN:
     4250448504516
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Industrieanhänger, 2-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 2000x1000 mm, Traglast 2000 kg, Luftbereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
287,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
54,00 cm
Länge:
267,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.456,27*
€ 2.556,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.450,30*
€ 2.568,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.508,40*
€ 2.609,84*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.501,49*
€ 2.617,48*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.582,138*
€ 2.701,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.617,48*
€ 3.114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.603,75*
€ 3.098,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.543,87*
€ 3.027,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,96*
€ 2.993,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,49*
€ 2.976,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.