Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2500xB1250mm Trgf.3000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251219
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601040
EAN/GTIN:
     4250448504592
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 140mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Rad-Ø:
460 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
560 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastanhänger luftreifen, industrieanhänger, Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.890,34*
€ 3.007,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.897,76*
€ 3.020,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.950,56*
€ 3.068,41*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.951,01*
€ 3.078,22*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.045,514*
€ 3.175,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.068,41*
€ 3.651,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,72*
€ 3.602,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.027,71*
€ 3.602,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.027,70*
€ 3.602,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.966,72*
€ 3.530,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.966,71*
€ 3.530,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.966,70*
€ 3.530,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.966,69*
€ 3.530,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.966,68*
€ 3.530,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.950,56*
€ 3.511,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.