Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABRIEL TRANSPORTGERÄTE GMBH, Industrieanh., 3000 kg, 2-Achs-Lenk.,, Ladefl. LxB 2500x1250 mm, Luftber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-12687-D57-60-1040
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1040
EAN/GTIN:
     4250448504592
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Industrieanhänger, 2-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 2500x1250 mm, Traglast 3000 kg, Luftbereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
337,000 kg
Breite:
125,00 cm
Höhe:
56,00 cm
Länge:
317,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.890,34*
€ 3.007,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.897,76*
€ 3.020,84*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.950,56*
€ 3.068,41*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.951,01*
€ 3.078,22*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.045,514*
€ 3.175,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.078,22*
€ 3.663,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,41*
€ 3.643,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.990,82*
€ 3.559,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.960,29*
€ 3.522,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.951,01*
€ 3.511,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.