Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L3000xB1500mm Trgf.2000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251224
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601036
EAN/GTIN:
     4250448504554
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 110mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1500 mm
Rad-Ø:
410 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
540 mm
Ladeflächenlänge:
3000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.846,74*
€ 2.961,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.854,04*
€ 2.974,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.907,15*
€ 3.022,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.915,00*
€ 3.030,46*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.010,312*
€ 3.128,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.022,56*
€ 3.596,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.982,82*
€ 3.549,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.982,81*
€ 3.549,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.982,80*
€ 3.549,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.923,05*
€ 3.478,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.923,04*
€ 3.478,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.923,03*
€ 3.478,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.923,02*
€ 3.478,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.923,01*
€ 3.478,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.907,15*
€ 3.459,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.