Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABRIEL TRANSPORTGERÄTE GMBH, Industrieanh., 2000 kg, 2-Achs-Lenk.,, Ladefl. LxB 3000x1500 mm, Luftber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-12687-D57-60-1036
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1036
EAN/GTIN:
     4250448504554
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Industrieanhänger, 2-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 3000x1500 mm, Traglast 2000 kg, Luftbereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
392,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
54,00 cm
Länge:
367,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.846,74*
€ 2.961,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.854,04*
€ 2.974,60*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.907,15*
€ 3.022,56*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.915,00*
€ 3.030,46*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.010,312*
€ 3.128,042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.030,46*
€ 3.606,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.014,06*
€ 3.586,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.944,98*
€ 3.504,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.915,00*
€ 3.468,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.