Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult H1195xB605xT610mm brillantblau 2 BD FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000771913
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5833
EAN/GTIN:
     4017976558332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion · Farbe brillantblau, RAL 5007 · 2 Sandwichböden, Buchedekor, L 500 x B 589 mm · Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar · waagerechte Schreibfläche B 605 x T 591 mm aus Holzwerkstoff mit Stiftablage, Buchedekor · 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Naben mit Gleitlager · Gesamttragfähigkeit 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar · Bereifung: TPE · Gesamttiefe: 610 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 25 kg · Nutzflächenbreite: 500 mm · Nutzflächenlänge: 600 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Schreibhöhe: 1195 mm · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
605 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen-Ø:
125 mm
Korpus:
brillantblau, RAL 5007
Ausstattung:
2 Böden
Marke:
FETRA
Tiefe:
610
Höhe:
1195 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,16*
€ 260,27*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 211,90*
€ 261,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,37*
€ 263,05*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 223,38*
€ 266,00*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 224,01*
€ 267,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,40*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.