Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm
fetra® Rollpult, 2 Ladeflächen 500 x 600 mm, mit waagerechter Schreibfläche 605 x 589 mm
Artikel-Nr.:
     7356-5833
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5833
EAN/GTIN:
     4017976558332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Mit waagerechter Schreibfläche 605 x 591 mm und einer Stiftablage. 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Schreibhöhe (mm):
1195
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
605
Gesamttiefe (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1195
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Schreibpult, Rollschrank, Pultschrank, Arbeitstisch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,58*
€ 258,90*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 260,16*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 261,70*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,60*
€ 261,70*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 264,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.