Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen eins.Ladefl.-L1200xB800mm STA brillantblau Trgf.750kg o.Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443182
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4463
EAN/GTIN:
     4017976020099
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
ohne Einsteckbügel · Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · rutschsichere, wasserfeste Holzplattform zur Aufnahme von max. 7 Einsteckbügel · Bügelabstand licht 90 mm · Einsteckbügel in den Höhen 300, 600 und 900 mm siehe Zubehör · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller, Naben mit Rillenkugellager · Zur Lagerung und für den Transport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Bügelabstand licht: 90mm · Ladeflächenhöhe: 295mm · Ausstattung: ohne Bügel · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · geeignet für: 6 Einsteckbügel · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1200mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
41 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ausführung:
einseitig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,92*
€ 303,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,49*
€ 307,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 307,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 314,41*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 375,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 20,06*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,75*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.