Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1200xB800xH1800mm Gesamt-Trgf.600kg 5 Etagen Stirnwand offen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444771
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8343
EAN/GTIN:
     4017976083438
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
komplett mit Böden · Stirnwand offen · geschweißte Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt · Ablageflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Einlegeböden variabel einsetzbar · Tragfähigkeit pro Boden 90 kg · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 40mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: 1 fester, 4 Einlegeböden · Bereifung: TPE · Verstellraster Böden: 100mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
5
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 523,00*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 459,30*
€ 525,45*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,54*
€ 528,47*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 477,07*
€ 531,91*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,46*
€ 612,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,12*
€ 703,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,11*
€ 703,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,04*
€ 687,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 578,03*
€ 687,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 578,02*
€ 687,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,97*
€ 679,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,85*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,38*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,55*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.