Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox Außen-B1200xT1150xH1850mm Trgf.800kg m.Vorderwand lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9110445196
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     UC-120.007+ZUC-120.507
EAN/GTIN:
     4035694009844
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Lagern · Stapeln · Transportieren · extrem belastbar · wendig · platzsparend zusammenklappbar · flexibel einsetzbar · 3-fach stapelbar · LKW-gerechte Größen · mit oder ohne abklappbare Vorwand · robuste Stahlrohr-Rahmenkonstruktion 34 mm stark · hochwertige Kunstharzlackierung, lichtblau, RAL 5012 · U-Profilrahmen mit Spanplattenboden · 4 Lenkräder, davon 1 Rad mit Richtungsfeststeller für spurtreuen Geradeauslauf · Kunststoffräder Ø 125 mm · passgenaues nebeneinander Stehen auf der Ladefläche, bei gleichzeitiger gegenseitiger Sicherung bietet größtmöglichen Schutz der Waren vor Beschädigung Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 1100mm · Innenhöhe: 1600mm · Innenbreite: 1120mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
88 kg
Rad-Ø:
125 mm
Außentiefe:
1150 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
1850 mm
Außenbreite:
1200 mm
Bereifung:
Kunststoff
Ausführung:
mit Vorderwand
Auflast:
1000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Drahtgitterwagen, Gitterwagen, Transportgitterwagen, Möbeltransportwagen, Polstermöbelwagen, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten stahlblech, stapel kasten, Lagerbox, Lagerboxen, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 496,64*
€ 564,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,42*
€ 614,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,41*
€ 658,49*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,25*
€ 706,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,96*
€ 734,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,33*
€ 873,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 720,10*
€ 856,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 720,09*
€ 856,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,45*
€ 828,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 696,43*
€ 828,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 696,42*
€ 828,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 696,41*
€ 828,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,82*
€ 816,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,96*
€ 784,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZCA-120.599
ab € 64,61*
Zubehör
Cordes
ZCA-130.003
ab € 12,01*
Zubehör
Cordes
ZCA-120.001
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.