Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L800xB600xH600mm resedagrün Inh.0,30 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443003
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 30 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462007789
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
50 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, eurokraft kippbehälter, deckel kippbehälter, kippbehälter 300l, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 271,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 271,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,79*
€ 273,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,75*
€ 275,32*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 246,384*
€ 292,964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,38*
€ 314,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 30 LICHTBLAU
ab € 234,18*
Zubehör
Bauer
BKT 30 LICHTBLAU
ab € 284,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.