Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm silber verz.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443704
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM50
EAN/GTIN:
     4052462013124
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = Gabelzwischenmaß B = Taschenmaß Breite C = Taschenmaß Höhe Weitere technische Eigenschaften: · A: 30mm · C: 70mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1070mm · Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
143 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, Transportbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,94*
€ 1.258,83*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,19*
€ 1.277,65*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.217,912*
€ 1.310,252*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,85*
€ 1.310,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,53*
€ 1.370,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,65*
€ 1.520,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,53*
€ 1.501,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.261,52*
€ 1.501,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.261,51*
€ 1.501,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,73*
€ 1.457,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.224,72*
€ 1.457,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.224,71*
€ 1.457,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.224,70*
€ 1.457,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.224,69*
€ 1.457,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,44*
€ 1.438,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,19*
€ 1.417,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 707,95*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 707,41*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 827,64*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 859,61*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 860,19*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,33*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 980,78*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.222,57*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.556,67*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.178,09*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.180,81*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.