Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028658, Spänebehälter SKM 50 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666586
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462013124
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028658, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, , verzinkt Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Verzinkte Deckel,2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1275x1280x820 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
30/200/70 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
143 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 50 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, 00028658, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,94*
€ 1.258,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,19*
€ 1.277,65*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.217,912*
€ 1.310,252*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,85*
€ 1.310,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,53*
€ 1.370,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,50*
€ 1.559,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,71*
€ 1.549,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,26*
€ 1.503,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,36*
€ 1.474,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,85*
€ 1.446,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 707,95*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 707,41*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 827,64*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 859,61*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 860,19*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,33*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 980,78*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.222,57*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.556,67*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.178,09*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.180,81*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.