Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1395xB840xH905mm lichtblau Inh.0,6 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444561
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 600 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462038714
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und Wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 455/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
114 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippwagen, kippwagen, kippwagen 600l, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,40*
€ 633,72*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,13*
€ 638,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,24*
€ 680,58*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,09*
€ 681,22*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 610,184*
€ 687,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,58*
€ 809,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 660,71*
€ 786,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,03*
€ 760,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 639,02*
€ 760,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 639,01*
€ 760,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 639,00*
€ 760,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 638,99*
€ 760,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,80*
€ 749,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,24*
€ 723,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.