Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1395xB840xH905mm lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1395xB840xH905mm lichtblau
Kippbehälter L1395xB840xH905mm lichtblau
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1462600
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 600 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462038714
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und WasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 455/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
114 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtbreite:
840 mm
Gesamtlänge:
1395 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippwagen, kippwagen, kippwagen 600l, Muldenbehälter, Kastenwagen, Spänebehälter, 9121444561
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 631,85*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,76*
€ 636,43*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,24*
€ 679,46*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,58*
€ 680,09*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 609,914*
€ 686,614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,85*
€ 751,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,67*
€ 721,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,63*
€ 683,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,01*
€ 635,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.