Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,8 m³ L1420xB910xH975mm gelborange Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444597
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 800 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462040106
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
127 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Gesamtbreite:
910 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
525/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,41*
€ 711,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,25*
€ 711,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,35*
€ 711,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,87*
€ 725,70*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,96*
€ 917,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,10*
€ 1.091,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,12*
€ 1.074,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 903,11*
€ 1.074,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 903,09*
€ 1.074,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,52*
€ 1.044,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 877,51*
€ 1.044,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 877,50*
€ 1.044,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 877,48*
€ 1.044,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 877,47*
€ 1.044,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,80*
€ 1.031,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,96*
€ 1.003,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.