Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,8 m³ L1420xB910xH975mm verz.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444598
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 800 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462040212
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
137 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Gesamtbreite:
910 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
525/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 708,76*
€ 744,65*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 722,98*
€ 785,90*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 722,91*
€ 785,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 704,47*
€ 786,03*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 941,96*
€ 1.015,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,13*
€ 1.208,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,81*
€ 1.193,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.002,80*
€ 1.193,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.002,79*
€ 1.193,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,38*
€ 1.160,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 975,36*
€ 1.160,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 975,35*
€ 1.160,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 975,34*
€ 1.160,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 975,33*
€ 1.160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,35*
€ 1.147,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,96*
€ 1.120,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 75,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.