| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9121444606 Herst.-Nr.: SKN 400 LACK.-5012 EAN/GTIN: 4052462037830 |
| |
|
| | |
| zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 m³ | Tragfähigkeit: | 300 kg | Gewicht: | 77 kg | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Gesamthöhe: | 605 mm | Gesamtlänge: | 1430 mm | Gesamtbreite: | 840 mm | Mulde: | niedrig | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 455/170/55 mm | Marke: | BAUER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,87* | € 499,71* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,34* | € 499,73* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,85* | € 499,96* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,69* | € 502,46* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 572,67* | € 641,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|