Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm verz.Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452009
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-01-42
EAN/GTIN:
     4251572701444
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · zul. Auflast: 5000kg · Abstand Kranösen B3: 535mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 835mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
366 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
22 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 183,84*
€ 226,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,16*
€ 231,25*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 233,00*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 257,8656*
€ 295,3556*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 340,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 213,27*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 205,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 214,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 206,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 214,62*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 204,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 213,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 206,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 271,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 257,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 254,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 240,43*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 252,71*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 240,90*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 251,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.