Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm verz.Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9121452009
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1510-01-42
EAN/GTIN:
     4251572701444
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
366 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
22 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,70*
€ 228,61*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,65*
€ 261,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 261,81*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 257,0556*
€ 298,1056*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 344,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 214,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 205,67*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 214,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 204,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 214,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 204,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 214,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 205,00*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 271,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 258,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 253,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 238,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 240,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 252,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.