Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm verz.Vollw.m.Füßen Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452009
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-1-0 VERZINKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · zul. Auflast: 5000kg · Abstand Kranösen B3: 535mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 835mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
366 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
22 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,70*
€ 228,61*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,65*
€ 261,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,51*
€ 261,81*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 257,0556*
€ 298,1056*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 344,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,1056*
€ 354,7457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,2856*
€ 353,7699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,0056*
€ 340,3467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,6456*
€ 337,5383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,0556*
€ 305,8962
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 214,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 205,67*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 214,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 204,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 214,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 204,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 214,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 205,00*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 271,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 258,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 253,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 238,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 240,51*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 252,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.