Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 250l L1220xB1220xH390mm PE m.PE-Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465604
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-09-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053472
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
allseitig unterfahrbar mit Stapler oder Hubwagen · sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern · beständig gegen Öle, Säuren, Laugen sowie weitere nicht entzündlichen Medien · mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, Berlin Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 800kg · Gewicht: 40kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
250 l
Farbe:
blau
Breite:
1220 mm
Länge:
1220 mm
Ausstattung:
mit PE-Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
390 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, kunststoff halbpalette, fasswanne gfk, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 366,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,82*
€ 369,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 383,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,34*
€ 385,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,12*
€ 481,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,24*
€ 572,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,12*
€ 498,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.