Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4052462053472
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-09-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053472
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Auffangwanne

• Zur sicheren Lagerung von 200-l-Fässern
Robuste Konstruktion aus Polyethylen mit schwarzer PE-Palette.
Vielseitig beständig
Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
Farbe: blau
• Einfach im Transport
Mit allseitigen Einfahrtaschen für Gabelstapler.
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 kg
Tragfähigkeit:
1300 kg
Auffangvolumen:
250 l
Maße BxTxH:
1220x1220x390 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830108716
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne pe unterfahrbar, kunststoff halbpalette, fasswanne gfk, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, unterfahrbar, Auffangwanne/Sammelstation/Bodenelement, allseitig
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,85*
€ 366,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,82*
€ 369,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 383,81*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,34*
€ 385,21*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 333,124*
€ 390,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,21*
€ 458,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.