Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Auffangwanne 4F 1220x1220x390 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779108
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4520-09-0000-0
EAN/GTIN:
     4052462053472
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Auffangwanne

Zur sicheren Lagerung von 200-l-Fässern
Robuste Konstruktion aus Polyethylen mit schwarzer PE-Palette.
Vielseitig beständig
Gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere nicht entzündliche Medien.
Farbe: blau
Einfach im Transport
Mit allseitigen Einfahrtaschen für Gabelstapler.
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1220x1220x390 mm
Auffangvolumen:
250 l
Tragfähigkeit:
800 kg
Gewicht:
34 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,55*
€ 369,80*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,63*
€ 383,99*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,26*
€ 384,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,29*
€ 385,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,08*
€ 387,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.