| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467524 Herst.-Nr.: P70-2070-A EAN/GTIN: 4260281967294 |
| |
|
| | |
| aus Polyethylen · einsetzbar als Lager- und Abfüllfläche · Einzelelemente zur flächendeckenden Lagerung kombinierbar (Verbinderelemente optional lieferbar) · rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz · Stellebene als PE-Lochplatte, rutschsicher · flach auf Boden aufstehend · Tragfähigkeit 1000/2000 kg/m² · mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-443 Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Länge: | 1600 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Gewicht: | 24,5 kg | Auffangvolumen: | 100 l | Material: | Polyethylen | Höhe: | 150 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,83* | € 402,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,25* | € 412,43* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,41* | € 415,91* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,93* | € 417,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,63* | € 691,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|