Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1600xB800xH150mm PE Auffangv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwanne L1600xB800xH150mm PE Auffangv
Flachwanne L1600xB800xH150mm PE Auffangv
Artikel-Nr.:
     4757-1636367
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2070-A
EAN/GTIN:
     4260281967294
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · einsetzbar als Lager- und Abfüllfläche · Einzelelemente zur flächendeckenden Lagerung kombinierbar (Verbinderelemente optional lieferbar) · rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz · Stellebene als PE-Lochplatte, rutschsicher · flach auf Boden aufstehend · Tragfähigkeit 1000/2000 kg/m² · mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-443
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
24,5 kg
Auffangvolumen:
100 l
Material:
Polyethylen
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, fasswanne, fasswanne gfk, Flachwannen, Auffangwannen, Schadstofflagerung, Ölwanne, Regalwanne, 9130467524
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,83*
€ 402,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,25*
€ 412,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,41*
€ 415,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 417,51*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 613,63*
€ 691,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,24*
€ 448,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2072-A
ab € 194,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2075-A
ab € 17,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2074-A
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.