Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwanne L1600xB800xH150mm PE Auffangvol.112l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467524
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2070-A
EAN/GTIN:
     4260281967294
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · einsetzbar als Lager- und Abfüllfläche · Einzelelemente zur flächendeckenden Lagerung kombinierbar (Verbinderelemente optional lieferbar) · rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz · Stellebene als PE-Lochplatte, rutschsicher · flach auf Boden aufstehend · Tragfähigkeit 1000/2000 kg/m² · mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-443
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
24,5 kg
Auffangvolumen:
100 l
Material:
Polyethylen
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Flachwannen, Ölwanne, Regalwanne, Schadstofflagerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,35*
€ 406,07*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,73*
€ 408,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,46*
€ 417,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,66*
€ 419,51*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 616,04*
€ 695,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,90*
€ 497,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,92*
€ 493,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,99*
€ 471,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,46*
€ 430,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2072-A
ab € 194,14*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2075-A
ab € 17,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P70-2074-A
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.