Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 200l L800xB800xH615mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467600
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     S2004-RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020740
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 70kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Ausführung:
fahrbar, ohne Fassbock
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
800 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
615 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,15*
€ 565,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,52*
€ 565,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,78*
€ 577,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,62*
€ 602,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,68*
€ 602,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,29*
€ 686,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,97*
€ 660,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,96*
€ 660,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 554,95*
€ 660,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,12*
€ 641,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 539,11*
€ 641,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 539,10*
€ 641,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 539,09*
€ 641,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 539,08*
€ 641,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,70*
€ 631,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,78*
€ 606,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.