Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelblende H85xB524mm grau f.Sicherh.-Schrank ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9133467707
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30112
EAN/GTIN:
     4250101138522
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Stahlblech · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016 · passend für Sicherheitsschrank 9133 467 560 und 9133 467 561
Weitere Informationen:
Breite:
524 mm
passend für:
Sicherheitsschrank
Farbe:
anthrazitgrau
für Breite:
600 mm
Höhe:
85 mm
Marke:
ASECOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 26,72*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 26,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 26,90*
33 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 20,60*
€ 27,88*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,42*
€ 69,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,03*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,97*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.