Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 7Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140427025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.133.0252
EAN/GTIN:
     4014641133542
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 120, 2 x 180 mm
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
1060 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,28*
€ 937,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,63*
€ 938,78*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 929,12*
€ 1.028,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,94*
€ 1.032,97*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,94*
€ 1.116,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,84*
€ 1.108,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 931,83*
€ 1.108,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 931,81*
€ 1.108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,15*
€ 1.067,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 897,14*
€ 1.067,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 897,13*
€ 1.067,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 897,11*
€ 1.067,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 897,10*
€ 1.067,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,11*
€ 1.046,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,28*
€ 1.007,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.844
ab € 114,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.