Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1060xT675mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 7Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179140427025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.133.0252
EAN/GTIN:
     4014641133542
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von UnterteilungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 120, 2 x 180 mm
Anzahl Schubladen:
7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 823,63*
€ 993,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,59*
€ 998,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,28*
€ 1.072,24*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 995,37*
€ 1.141,07*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,24*
€ 1.275,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,54*
€ 1.264,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.039,34*
€ 1.236,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,73*
€ 1.178,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 982,98*
€ 1.169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,16*
€ 1.129,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 947,55*
€ 1.127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,28*
€ 1.072,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.844
ab € 122,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.