| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140429013 Herst.-Nr.: 86.504.514 EAN/GTIN: 7630022346898 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 1005 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Ausführung: | Vollauszug | Anzahl Schubladen: | 6 | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.060,31* | € 1.236,37* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,50* | € 1.278,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,21* | € 1.310,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.162,3044* | € 1.321,2144* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,79* | € 1.355,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|