| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9140429013 Herst.-Nr.: 86.504.514 EAN/GTIN: 7630022346898 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 25-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen POM-Rollen · durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · optische Wiedererkennung durch Farbstreifen · Schubladen mit Loch-/Schlitzstanzung zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 6 · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 1005 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Tiefe: | 695 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | THURMETALL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.057,77* | € 1.229,81* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,1844* | € 1.313,4644* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,90* | € 1.346,98* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,14* | € 1.352,40* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.283,21* | € 1.454,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|