Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau 10Schubl.Vollauszug,KeyLock LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140451861
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.514.020
EAN/GTIN:
     7612269001822
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 918mm · Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,86*
€ 2.121,52*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,29*
€ 2.149,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.938,68*
€ 2.151,51*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.961,02148*
€ 2.163,92148*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.017,07*
€ 2.229,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,45*
€ 2.557,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,19*
€ 2.502,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.103,18*
€ 2.502,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.103,17*
€ 2.502,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.019,18*
€ 2.402,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.019,17*
€ 2.402,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.019,16*
€ 2.402,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.019,15*
€ 2.402,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.019,14*
€ 2.402,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.985,33*
€ 2.362,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,29*
€ 2.317,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,77*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,61*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,31*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 61,95*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,35*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,35*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,64*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,73*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,94*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 14,01*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,87*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.