Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellboden B970xT701mm lichtgrau f.Schubladenregale geschlitzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456023
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.210.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
B 970 x T 701 mm · Stahlblech pulverbeschichtet · Tragfähigkeit 200 kg · inkl. 4 Bodenträgern, wahlweise glatt oder geschlitzt · verstellbar im 25 mm Raster Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
passend für:
Schubladenregale
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
geschlitzt
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
701 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, m251 regal, Einlegeboden, Einlegeböden, Fachboden, Schrankboden, Schrankböden, Verstellboden, Verstellböden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 117,13*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 117,75*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 118,39*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,56*
€ 118,47*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 119,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.418,04*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 1.842,37*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.306,68*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.729,08*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.900,02*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.317,46*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.287,95*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 2.710,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.