Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Verstellboden 54x36E (BxTxH) 970x701x25mm 200kg RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA79.210.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.210.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden NC-Schrank
Verstellboden NC-Schrank
Fachboden Schubladenregal
Schubladenregalfachboden
Verstellboden

Ausführung
• Verstellböden glatt oder geschlitzt: Zum Einhängen mittels Bodenträger in die Säulenrahmen, mit eingeschweisstem Verstärkungsprofil. Wahlweise glatte oder geschlitzte Ausführung. Schlitzteilung 15 mm zum Unterteilen mit Trennwänden. Inklusive je 4 Bodenträger. Ausführung: Stahlblech.
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
Nutzbreite:
970 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Nutztiefe:
701 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: M251 Regal, Regal M251, Schubladenregal M251, m251 regal, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladenregal Zubehör Lista, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 117,13*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 117,75*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,62*
€ 118,39*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,56*
€ 118,47*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 119,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lista
70.652.000
ab € 1.418,04*
Sonstiges
Lista
70.651.000
ab € 1.842,37*
Sonstiges
Lista
70.654.000
ab € 1.306,68*
Sonstiges
Lista
70.653.000
ab € 1.729,08*
Sonstiges
Lista
70.656.000
ab € 1.900,02*
Sonstiges
Lista
70.655.000
ab € 2.317,46*
Sonstiges
Lista
70.658.000
ab € 2.287,95*
Sonstiges
Lista
70.657.000
ab € 2.710,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.