Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank B2250xT800xH900mm Bucheplatte 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141453208
Herst.-Nr.:
     999.116.0004
EAN/GTIN:
     4014641015480
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
B 1500/2000 x T 800 x H 865 mm · äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantrohr 80 x 80 x 3 mm · massive Buchenplatte 65 mm stark, riegelartig zahnverleimt und durch Oberflächenbehandlung gegen Feuchtigkeit geschützt · Tragfähigkeit 2500 kg/m² bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
2250 mm
Tragfähigkeit:
4200 kg/m²
Ausstattung:
Bucheplatte
Plattenstärke:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
900 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,46*
€ 1.035,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,54*
€ 1.035,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,94*
€ 1.116,01*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.038,29*
€ 1.180,56*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.108,24*
€ 1.223,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,15*
€ 1.455,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,10*
€ 1.440,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.210,09*
€ 1.440,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.210,08*
€ 1.440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,84*
€ 1.388,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.166,83*
€ 1.388,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.166,82*
€ 1.388,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.166,81*
€ 1.388,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.166,80*
€ 1.388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,14*
€ 1.362,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,24*
€ 1.318,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 263,31*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 192,85*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 282,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.