Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9141455960 Herst.-Nr.: 03.15.25 EAN/GTIN: 4050413008267 |
| |
|
| | |
| mehrschichtverleimt, geölt · wasserfest · gedämpft nach DIN 68705 Weitere Informationen: | | Material: | Buche Multiplex | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 750 mm | Höhe: | 25 mm | Marke: | BEDRUNKA+HIRTH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,09* | € 166,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 125,41* | € 167,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,21* | € 180,55* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,82* | € 183,37* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,74* | € 185,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|