Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B750xT595mm MDF-Platte f.Arbeitstisch RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456113
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 075
EAN/GTIN:
     4040376888105
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, Ablageboden, Ablageböden, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 42,84*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 48,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 48,51*
16 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 49,46*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.