Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Ablageboden für Arbeitstisch Jerry und Tom, MDF Arbeitsp 465752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465752-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-ABG80-075
EAN/GTIN:
     4040376888105
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
RAU Ablageboden für Arbeitstisch Jerry und Tom, MDF Arbeitsplatte, BxT 640 x 595 mm Ablageboden aus MDF 22 mm stark Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 22 mm Arbeitsplatte Material = MDF Arbeitsplatte Stärke = 22 mm Böden Anzahl = 1 Höhe = 22 mm Breite = 640 mm Tiefe = 595 mm Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
22 mm
Arbeitsplatte Material:
MDF
Breite:
640 mm
Eigengewicht:
6 kg
Höhe:
22 mm
Arbeitsplatte Stärke:
22 mm
Tiefe:
595 mm
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
22.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
595.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, Werkbank Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 43,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,32*
€ 47,86*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,66*
€ 48,22*
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 38,01*
€ 49,78*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.