Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden B750xT595mm MDF-Platte f.Arbeitstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9141456113
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 ABG80 075
EAN/GTIN:
     4040376888105
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
passend für Arbeitstische · MDF-Platte · Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
passend für:
Arbeitstisch
Stärke:
22 mm
Material:
MDF-Platte
Tiefe:
595 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch, ablageboden für werkbank, Ablageboden für Arbeitstische, Ablageböden für Arbeitstische, Ablageboden, Ablageböden
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 32,42*
€ 42,84*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 48,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 48,51*
16 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 49,46*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.