| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179144425432 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 202226200 -45 EAN/GTIN: 4045537013693 |
| |
|
| | |
| optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° Weitere Informationen: | | Anzahl Sichtlagerkästen: | 28 x MK4, 54 x MK5 | Ausstattung: | ohne Türen | Breite: | 690 mm | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 285 mm | Höhe: | 2000 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,82* | € 558,72* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,76* | € 562,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 461,82* | € 572,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,6572* | € 647,6872* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,47* | € 688,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|