Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B2500xT500mm Trgf.350kg Stahlbl.silber verz.f.Weitspannregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457077
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     ZB05025
EAN/GTIN:
     4250623757492
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
einschl. Traversen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Breite:
2500 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Weitspannregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 77,73*
€ 99,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 84,14*
€ 111,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 114,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 115,54*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,49*
€ 145,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA20525B
ab € 239,83*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG20525B
ab € 277,55*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZA25525B
ab € 333,89*
Sonstiges
Julius vom Hofe
GZG25525B
ab € 364,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.